未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ヘッダーエルボ(めねじ×おねじ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
(ねじ1)R2、(ねじ2)Rc2
注文コード
63747626
品番
GSEU-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
ねじサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
(ねじ1)R2、(ねじ2)Rc2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
100
寸法D(Φmm)
69.5
寸法L2(mm)
75.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材