※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
ガスフレキ管両サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
63747732
品番
GSFT-10
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質
耐候性樹脂製
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
48.7
寸法H(mm)
18.2
寸法D(Φmm)
15.7
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
36.7
適合管の呼び
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください