※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ヘッダーボックス(防錆仕様)ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63748798
品番
GSHB2-4W
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
戸建住宅屋外(壁面)へのヘッダーの固定及び保護に使用します。
寸法L(mm)
385
寸法P1(mm)
330
寸法P2(mm)
280
取付穴数
(コネクタ)8
適合
スタンダードヘッダー
注意
※配管部には、直射日光が当たらないように別売の配管カバーを使用し、遮光処理を施してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材