※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ヘッダーボックス(防錆仕様)シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63748843
品番
GSHB2-8S
参考基準価格(税別)
¥108,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
戸建住宅屋外(壁面)へのヘッダーの固定及び保護に使用します。
寸法L(mm)
585
取付穴数
(コネクタ)8
寸法P1(mm)
530
寸法P2(mm)
480
適合
スタンダードヘッダー
注意
※配管部には、直射日光が当たらないように別売の配管カバーを使用し、遮光処理を施してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材