曜日別特売
GSHC-1013-B 表示キャップ 未来工業 63749288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
ブルー
適合サイズ(サヤ管)22・25、(樹脂管)10・13
(サヤ管)22・25、(樹脂管)10・13
(サヤ管)28・30、(樹脂管)16
(サヤ管)36、(樹脂管)20
内容量1箱(10本)注文コード63749288品番GSHC-1013-B
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。
表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類)
端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。

表示内容台所・洗面・UB・洗濯・給湯器・手洗・トイレ・SK寸法L(mm)253.3寸法D1(Φmm)34.1寸法D2(Φmm)20適合サイズ(サヤ管)22・25、(樹脂管)10・13ブルータイプ給水用
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする