※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
サヤ管バーサドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
63749473
品番
GSHD-16
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途
サヤフレキ2用
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
13
寸法D(Φmm)
21
適合管の呼び
(サヤ管)16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください