※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サヤ管バーサドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 63749498 品番 GSHD-18
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。

用途サヤフレキ2用 寸法L(mm)29 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)23 適合管の呼び(サヤ管)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする