※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
サヤ管バーサドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
63749516
品番
GSHD-22
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途
サヤフレキ2用
寸法L(mm)
33.5
寸法H(mm)
16.3
寸法D(Φmm)
27.5
適合管の呼び
(サヤ管)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください