※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サヤ管固定バー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63749595 品番 GSHD-3B
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。

表面処理電気亜鉛めっき 寸法L1(mm)210 寸法L2(mm)37 寸法P1(mm)63 寸法P2(mm)68 用途サヤフレキ2用 仕様バーサドル取付数:3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする