※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
サヤ管固定バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63749613
品番
GSHD-5B
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法L1(mm)
350
寸法L2(mm)
39
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
68
用途
サヤフレキ2用
仕様
バーサドル取付数:5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください