※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
サヤ管固定バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
バーサドル取付数:8
注文コード
63749638
品番
GSHD-8B-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法L1(mm)
830
寸法L2(mm)
65
寸法P1(mm)
100
寸法P2(mm)
100
用途
サヤフレキ2用
仕様
バーサドル取付数:8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください