※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ヘッダー分岐ガイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63749726
品番
GSHG-5P
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヘッダー部のサヤ管の整列と固定に使用します。
寸法L1(mm)
335
寸法L2(mm)
270
寸法n(mm)
10
分岐数
(適合ヘッダー)5口以下
仕様
ヘッダー分岐口数×2のサドル止め用4×12タッピンビス付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材