※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 継手部品
架台(樹脂製)2点止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63749902
品番
GSHK-HI-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合
アタッチメント(樹脂製)
色
黒
寸法H(mm)
71.5
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください