※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 継手部品
架台(樹脂製)2点止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63749972
品番
GSHK-LO-LW
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合
アタッチメント(樹脂製)
色
カベ白
寸法H(mm)
21.5
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください