※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
アタッチメント(ステンレス仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63750672
品番
GSH-TF
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
M4ねじ付
寸法H(mm)
16
寸法D(Φmm)
53
保温材
有
適合
スタンダードヘッダー、連鋳アダプターヘッダー、回転アダプターヘッダー(Wタイプ)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材