※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型化粧リング(壁板厚9mm対応用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63750986 品番GSM-102AL9
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
適合仕上壁板厚12〜15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9〜12mmに変更対応する場合に使用します。
壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。

適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする