※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
壁貫通エルボボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(サヤ管)25
注文コード
63751914
品番
GSSK2-25
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合
(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
セット内容
壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー
適合管の呼び
(サヤ管)25
適合径(Φmm)
(ボイド)80(呼び75)
適合壁厚(mm)
50〜200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください