未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ヘッダーチーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
(ねじ1)Rc3/4、(ねじ2)Rc1
注文コード
63752142
品番
GST-25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
ねじサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
(ねじ1)Rc3/4、(ねじ2)Rc1
形状
チーズ
寸法L1(mm)
68
寸法D1(Φmm)
34
寸法D2(Φmm)
41
寸法L2(mm)
35.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材