※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮熱キャップ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63752474 品番 GSTC-2816H-B
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

遮熱管とシーリングキャップを一体化したサヤ管端末部材です。

形状キャップ ブルー タイプ給水用 寸法L(mm)400 寸法D1(Φmm)49 寸法D2(Φmm)25 寸法D3(Φmm)38 適合サイズ(サヤ管)28、(樹脂管)16
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする