※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
遮熱キャップ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63752578
品番
GSTC-3016H-B
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
遮熱管とシーリングキャップを一体化したサヤ管端末部材です。
形状
キャップ
色
ブルー
タイプ
給水用
寸法L(mm)
400
寸法D1(Φmm)
49
寸法D2(Φmm)
25
寸法D3(Φmm)
40.5
適合サイズ
(サヤ管)30、(樹脂管)16
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください