※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管架橋ポリエチレン管20H(PN15)、ポリブデン管20H ねじサイズRc3/8 注文コード63753095 品番GS-TP20P
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合管・ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。

寸法L1(mm)118 寸法L2(mm)20 適合管架橋ポリエチレン管20H(PN15)、ポリブデン管20H ねじサイズRc3/8
注意
※作業終了後はテストプラグから樹脂管、ホースの順に外してください。樹脂管を外す前にホースを外す路t、アダプターが絡み次回検査時に漏水する恐れがあります。
※アダプターが緩んだ場合はナットをプラグ方向に緩め、アダプターがボルトの奥に当たるまで締め直してからナットをアダプターに締め付けてください。
※試験後の樹脂管は先端より50mm以上切り直してから施工してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63752824
2020-05-25
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

フレキナットを付ける際、ねじ山が浅い為、列になりやすいのとねじ山がこわれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする