※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 給水管継手
座付給水栓チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63753122
品番
GSTZRM-15
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
呼び径(B)
3/4
ねじサイズ
(ねじ1)Rp1/2、(ねじ2)Rc1/2
適合
(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M
形状
チーズ
ねじの種類
Rp×Rc
使用流体
水
注意
※おねじアダプターが給水栓チーズボックスとRMモールに取りつくか事前に確認し、ご使用ください。
※おねじアダプターの大きさにより、配管モールのベースを切り欠く等の処置が必要な場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材