※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付給水栓チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63753147 品番 GSTZRM-20-15
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。

呼び径(B)1/2×3/4 ねじサイズ(ねじ1)Rp1/2、(ねじ2)Rc3/4 適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M 形状チーズ ねじの種類Rp×Rc 使用流体
注意
※おねじアダプターが給水栓チーズボックスとRMモールに取りつくか事前に確認し、ご使用ください。
※おねじアダプターの大きさにより、配管モールのベースを切り欠く等の処置が必要な場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする