※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
発泡被覆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
厚さ(mm)
5
適合管の呼び
13
タイプ
給湯用
注文コード
63753926
品番
HFK-13P5-2
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・適合管の呼び・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。
厚さ(mm)
5
色
ピンク
適合管の呼び
13
タイプ
給湯用
長さ(m)
2
注意
※樹脂管の巻き癖、通管長等によっては、通管が困難になる場合があります。その際は、半割れにして補修テープで止めてご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類