※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
発泡被覆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
厚さ(mm)
10
適合管の呼び
16
タイプ
給水用
注文コード
63754005
品番
HFK-16B10-2
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・適合管の呼び・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。
厚さ(mm)
10
色
ブルー
適合管の呼び
16
タイプ
給水用
長さ(m)
2
注意
※樹脂管の巻き癖、通管長等によっては、通管が困難になる場合があります。その際は、半割れにして補修テープで止めてご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類