曜日別特売
JT-10A チーズジョイント 未来工業 63754678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)10A
内容量1個注文コード63754678品番JT-10A
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。
Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。

呼び径(A)10A形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー寸法L1(mm)76.9寸法L2(mm)38.5適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・10・10
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする