※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63754696 品番 JT-13A
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。
Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。

呼び径(A)13A 形状チーズ タイプWタイプ継手 Jスペック 使用工具エキスパンダー2、スライダー 寸法L1(mm)81 寸法L2(mm)40.5 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13・13・13
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする