※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ユニオンアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10A
ねじサイズ
G1/2
注文コード
63754985
品番
JUN-10A-15
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10A
ねじサイズ
G1/2
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L1(mm)
36
寸法B(mm)
24
寸法L2(mm)
16
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
注意
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材