未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 塩ビ継手
ヘッダー Kタイプ エアー抜き有り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63755353
品番
KGSH-11P-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,310
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32A
寸法H(mm)
54
寸法L1(mm)
660
寸法D(Φmm)
38
寸法L2(mm)
30
分岐数
11
ねじサイズ
Rc1-1/4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材