未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 塩ビ継手
ヘッダー Kタイプ エアー抜き有り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63755563
品番
KGSH-16P-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,160
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50A
寸法H(mm)
72
寸法L1(mm)
980
寸法D(Φmm)
55
寸法L2(mm)
40
分岐数
16
ねじサイズ
Rc2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材