画像準備中

ヘッダー Kタイプ エアー抜き有り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63755642 品番KGSH-5P-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,320
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25A 寸法H(mm)46 寸法L1(mm)300 寸法D(Φmm)29.5 寸法L2(mm)30 分岐数5 ねじサイズRc1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする