画像準備中

ヘッダー Kタイプ エアー抜き有り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63755782 品番KGSH-8P-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50A 寸法H(mm)72 寸法L1(mm)500 寸法D(Φmm)55 寸法L2(mm)40 分岐数8 ねじサイズRc2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする