※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付アダプター おねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63756096 品番 KOV-16A-15
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16 ねじサイズR1/2 寸法L(mm)75.4 寸法B(mm)31 締付トルク(N・m)20〜35
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする