※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管支持金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63756132 品番 KSK-20
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。

材質鉄製 寸法A(mm)90〜110 適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする