VP管支持金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63756342 品番 KSVS-20
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。

材質ステンレス製 寸法A(mm)90〜110 適合管20A 適合管外径(Φmm)26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63756342
2022-03-15
用途:
ソーラーパネル固定用金具に使用
TSK運送 様

船のオーニング(テント)の上にソーラーパネルを取り付ける為に購入しました。径25mmパイプに差し込み、パネルを下から上に支える方法でフラットな面で固定しました。配線をし バッテリーに連結、いざスイッチを入れる。元気よく充電・・・色々な金具が揃う「モノタロウ」には感謝しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする