曜日別特売
KSVS-20S VP管支持金具 未来工業 63756385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSVS-20S VP管支持金具 未来工業 63756385
KSVS-20S VP管支持金具 未来工業 63756385

VP管支持金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)110~130
材質ステンレス製
内容量1個注文コード63756385品番KSVS-20S
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。

材質ステンレス製寸法A(mm)110~130適合管20A適合管外径(Φmm)26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63756342
2022-03-15
用途: ソーラーパネル固定用金具に使用
TSK運送

船のオーニング(テント)の上にソーラーパネルを取り付ける為に購入しました。径25mmパイプに差し込み、パネルを下から上に支える方法でフラットな面で固定しました。配線をし バッテリーに連結、いざスイッチを入れる。元気よく充電・・・色々な金具が揃う「モノタロウ」には感謝しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする