未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の フロアーバンド
レベルマスター<R>(フリータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
適合管外径D(Φmm)
21〜63
寸法H(mm)
170
注文コード
63756927
品番
LM-1550F17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管外径D・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
170
寸法L(mm)
163
寸法P1(mm)
145
寸法P2(mm)
95
寸法P3(mm)
40
適合管外径D(Φmm)
21〜63
適合管
(SGP)15A〜50A、(耐火VP)16A〜50A、(耐火二層管)40A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください