※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の フロアーバンド
レベルマスター<R>(フリータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63756972
品番
LM-1550F25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
250
寸法L(mm)
163
寸法P1(mm)
145
寸法P2(mm)
95
寸法P3(mm)
40
適合管外径D(Φmm)
21〜63
適合管
(SGP)15A〜50A、(耐火VP)16A〜50A、(耐火二層管)40A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください