※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター<R>(スチールベース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63757076 品番 LM2-100A20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。

材質電気亜鉛めっき 寸法H(mm)200 寸法L(mm)242 寸法h(mm)68〜180 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)114〜115 適合管(SGP)100A、(耐火VP)100A、(耐火二層管)-
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする