未来工業
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合管外径D(Φmm)
21~63
21~63
42~91
寸法H(mm)
170
120
150
200
250
300
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63757304
品番
LM2-1550F17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
170
寸法L(mm)
177
寸法P1(mm)
160
寸法P2(mm)
95
適合管外径D(Φmm)
21~63
適合管
(SGP)15A~50A、(耐火VP)16A~50A、(耐火二層管)40A
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください