※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63757322 品番 LM2-1550F20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。

材質電気亜鉛めっき 寸法H(mm)200 寸法L(mm)177 寸法P1(mm)160 寸法P2(mm)95 適合管外径D(Φmm)21〜63 適合管(SGP)15A〜50A、(耐火VP)16A〜50A、(耐火二層管)40A
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする