画像準備中

レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 適合管外径D(Φmm)42〜91 寸法H(mm)170 注文コード63757426 品番LM2-3280F17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合管外径D・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る

多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。

材質電気亜鉛めっき 寸法H(mm)170 寸法L(mm)202 寸法P1(mm)185 寸法P2(mm)120 適合管外径D(Φmm)42〜91 適合管(SGP)32A〜80A、(耐火VP)40A〜75A、(耐火二層管)40A〜65A
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする