未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の フロアーバンド
レベルマスター<R>(スチールベース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
適合管外径D(Φmm)
48〜49
寸法H(mm)
170
注文コード
63757532
品番
LM2-40A17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管外径D・寸法H
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
170
寸法L(mm)
177
寸法h(mm)
47〜150
寸法P1(mm)
160
寸法P2(mm)
95
適合管外径D(Φmm)
48〜49
適合管
(SGP)40A、(耐火VP)40A、(耐火二層管)-
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください