未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の フロアーバンド
レベルマスター<R>(スチールベース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
適合管外径D(Φmm)
60〜63
寸法H(mm)
170
注文コード
63757706
品番
LM2-50A17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管外径D・寸法H
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
170
寸法L(mm)
177
寸法h(mm)
48〜150
寸法P1(mm)
160
寸法P2(mm)
95
適合管外径D(Φmm)
60〜63
適合管
(SGP)50A、(耐火VP)50A、(耐火二層管)40A
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください