画像準備中

レベルマスター<R>(スチールベース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 適合管外径D(Φmm)73〜76.5 寸法H(mm)170 注文コード63757837 品番LM2-65A17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合管外径D・寸法Hなど30種類から選べます 他の種類を見る

床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。

材質電気亜鉛めっき 寸法H(mm)170 寸法L(mm)202 寸法h(mm)48〜150 寸法P1(mm)185 寸法P2(mm)120 適合管外径D(Φmm)73〜76.5 適合管(SGP)65A、(耐火VP)65A、(耐火二層管)50A
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする