曜日別特売
LM2-80A20 レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業 63758126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター<R>(スチールベース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管外径D(Φmm)89~91
寸法H(mm)200
内容量1箱(10本)注文コード63758126品番LM2-80A20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。

材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)200寸法L(mm)202寸法h(mm)56~180寸法P1(mm)185寸法P2(mm)120適合管外径D(Φmm)89~91適合管(SGP)80A、(耐火VP)75A、(耐火二層管)65A
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする