※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター ハンズロック<R>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63758187 品番 LM3-100A12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。

寸法H(mm)120 寸法L(mm)242 寸法h(mm)74〜120 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)114〜115 適合管(耐火VP)100A、(耐火二層管)-
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする