LM3-75TN30 レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業 63758975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター ハンズロック<R>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)300
内容量1箱(10本)注文コード63758975品番LM3-75TN30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。

寸法H(mm)300寸法L(mm)242寸法h(mm)70~300寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする