※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 洗面所用品
未来工業の 洗面所アクセサリー
LMDボックス<R>
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
カバー有
適合管の呼び
(遮熱管)-、(サヤ管)22、(樹脂管)10A
注文コード
63759675
品番
LMD-2210E
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合管の呼び
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。
カバー無とカバー付の2種類があります。
種類
カバー有
流量(L/min)
6以下
取付穴径(Φmm)
50
適合管の呼び
(遮熱管)-、(サヤ管)22、(樹脂管)10A
適合壁厚(mm)
9〜23(補強材含む)
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※取付面は必ずコーキング処理を行ってください。
※ボックスの横付け、上下逆方向の取付はできません。施工前に取付方向等を十分ご確認ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください