※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の フレキシブルホース・ダクトホース
未来工業の フレキシブルホース
サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63760786
品番
LS2-22PFB10
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ブルー
タイプ
給水用
外径(Φmm)
27.8
適合サイズ
(樹脂管)10・13
最小内径(Φmm)
22
被覆外径(mm)
48.8
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください